Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO121723 PKE-XTU-1,2 SGANCIATORE 0,3-1,2A PER PKE - 121723

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO121723 PKE-XTU-1,2 SGANCIATORE 0,3-1,2A PER PKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.3...1.2 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1.2 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081195336

Artikelnummer

EAO121723

Herstellernummer

121723

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.3...1.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.2 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Apparecchio universale, approvazione ATEX