EATON MANIFACTURING - EAO125957 NZM1-XHB-DAR MAN RINV X NZM1 - 125957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081235636
Artikelnummer
EAO125957
Herstellernummer
125957
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM..-XV6 für Einbautiefe 600mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Schalter. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)


