Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO127072 DILEM12-10(110V50HZ,120V60HZ) MINICONT5, - 127072

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO127072 DILEM12-10(110V50HZ,120V60HZ) MINICONT5,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081246076

Artikelnummer

EAO127072

Herstellernummer

127072

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.7 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.6 A

Leistungsschütz, nach IEC/EN60947, 3 polig, mit Schraubanschlüssen, mit max 4 Hilfskontakten erweiterbar, mit 1 Hilfsschalter als zwangsgeführter Kontakt, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer7 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Sternpunktbrücken, Parallelverbinder, Verdrahtungssätze, mechanische Verriegelung