Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO12CT 12CT 12AMP 690V AC BS88 FUSE - 12CT

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO12CT 12CT 12AMP 690V AC BS88 FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590028561

Artikelnummer

EAO12CT

Herstellernummer

12CT

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

12 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 12 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA