EATON MANIFACTURING - EAO131785 ASAUXSC-SPM CONT.AUS. 1NA+1NC X SCARICAT - 131785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5019586148957
Artikelnummer
EAO131785
Herstellernummer
131785
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC


