Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO1318547 QSA200N-2/3 SEZION.FUSIB. 3X200A TIPO DI

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO1318547 QSA200N-2/3 SEZION.FUSIB. 3X200A TIPO DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426131613

Artikelnummer

EAO1318547

Herstellernummer

1318547

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Lasttrennschalter mit Sicherung QSA200N-2/3, Baugröße 2, Geeignet für DIN-Sicherungseinsätze (mit Messerkontakten)