EATON MANIFACTURING - EAO132675 NZM3-4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGA - 132675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081296132
Artikelnummer
EAO132675
Herstellernummer
132675
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Isolations-/Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen, Schiene oder Verwendung von Tunnelklemmen. Bei Tunnelklemmen im Satz enthalten. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial Schutzart IP1X. Verwendbar für: NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4, NZM3-4-XKV70(-2)