EATON MANIFACTURING - EAO132926 XSFB0403 BASE + TESTATA XEL 425L 300P - 132926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 280 mm
Höhe - 245 mm
Tiefe - 440 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081298372
Artikelnummer
EAO132926
Herstellernummer
132926
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
280 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
440 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
5000 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
1000 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
4000 N


