Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO136292 CSDS4A4CY2202 CAVO X SENSORE DC 4POLI 2M - 136292

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO136292 CSDS4A4CY2202 CAVO X SENSORE DC 4POLI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081330805

Artikelnummer

EAO136292

Herstellernummer

136292

Hersteller

EAO

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

sonstige

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

0 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

40...70 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

Zusatzausrüstung für Sensoren