Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO138260 PKE-XTUA-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65 - 138260

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO138260 PKE-XTUA-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...65 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081350407

Artikelnummer

EAO138260

Herstellernummer

138260

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE65, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT. ATEX-Zulassung