EATON MANIFACTURING - EAO138667 DI-5040-CS PORTA INTERNA CIECA 500H 400L - 138667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081354474
Artikelnummer
EAO138667
Herstellernummer
138667
Hersteller
EAO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


