EATON MANIFACTURING - EAO138698 MPP-7050-CS PIASTRA FORATA 700H 500L - 138698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081354788
Artikelnummer
EAO138698
Herstellernummer
138698
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio, dotata di fori per dadi a gabbia M6 o M8, lamiera d'acciaio zincata, senza materiale di fissaggio


