Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO139556 DILM300A/22(RA250) CONT POT 160 KW - 139556

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO139556 DILM300A/22(RA250) CONT POT 160 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 490 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081363346

Artikelnummer

EAO139556

Herstellernummer

139556

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

490 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

186 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

240 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, kleine Abmessungen, Komfortreihe mit Möglichleit direkter Ansteuerung über SPS, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter, mechanische Verriegelung, Sternpunktbrücken, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Motorschutzrelais