Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO140483 DT-3040-CS PORTA TRASPARENTE 300H 400L - 140483

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO140483 DT-3040-CS PORTA TRASPARENTE 300H 400L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081372669

Artikelnummer

EAO140483

Herstellernummer

140483

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

300 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta trasparente, telaio: lamiera d'acciaio, lastra trasparente: vetro di sicurezza, senza cer´niere, senza chiusura