Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO142474 BPZ-WW STAFFE FIX MURO ARMADI XEB (2PZ) - 142474

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO142474 BPZ-WW STAFFE FIX MURO ARMADI XEB (2PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081392056

Artikelnummer

EAO142474

Herstellernummer

142474

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungswinkel

Breite:

34 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Kit fissaggio armadi a muro, composto da 2 staffe a L per fissaggio a muro