Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO143404 XSPTF08504 CHIUSURA F3A XEL 850L 400P - 143404

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO143404 XSPTF08504 CHIUSURA F3A XEL 850L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 760 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081400683

Artikelnummer

EAO143404

Herstellernummer

143404

Hersteller

EAO

Breite:

285 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

760 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Chiusura superiore o inferiore aperta XVTL-MP/T/EF, XSPTF • Predisposta per il montaggio di flange F3A