EATON MANIFACTURING - EAO148598 REUVM REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V 1 - 148598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V
Montageart - DIN-Schiene
Auslöseverzögerung - 500 ms
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081450466
Artikelnummer
EAO148598
Herstellernummer
148598
Hersteller
EAO
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Auslöseverzögerung:
500 ms
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
6 c/min
Einbauhöhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20