Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO155484 NZM2-XSH-12-120-NA FL.HANDLE NEMA12 120 - 155484

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO155484 NZM2-XSH-12-120-NA FL.HANDLE NEMA12 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081521845

Artikelnummer

EAO155484

Herstellernummer

155484

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Azionamento a leva laterale, confezione di montaggio, tipo 12 120z, grandezza 2, UL/IEC