EATON MANIFACTURING - EAO158330 SPBT12-280/3 SC. I+II 3P 280V 1,5KV 50KA - 158330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 280 V
Packung
1 ST
EAN
4015081548880
Artikelnummer
EAO158330
Herstellernummer
158330
Hersteller
EAO
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
280 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
0 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20