EATON MANIFACTURING - EAO168100 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 3XMC4 - 168100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW
Packung
1 ST
EAN
4015081646777
Artikelnummer
EAO168100
Herstellernummer
168100
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


