Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO168102 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 4XMC4 - 168102

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO168102 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 4XMC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081646791

Artikelnummer

EAO168102

Herstellernummer

168102

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

L'interruttore vigili del fuoco PV multiplo toglie tensione al circuito di corrente continua tra i moduli fotovoltaici e l'invertitore in caso di incendio salvaguardando l'incolumità delle forze d'intervento e proteggendole da scariche di corrente durante le operazioni di spegnimento. Consente il disinserimento di più stringhe che possono essere collegate singolarmente all'invertitore. Pronto al collegamento e compatto per l'installazione rapida e salvaspazio, offre una protezione ottimale per impianti fotovoltaici di piccole e grandi dimensioni per montaggio su tetto. Può essere disinserito manualmente sul posto oppure da remoto mediante sganciatore di minima tensione ritardato.