EATON MANIFACTURING - EAO168878 BB-EV-EC/1P COP.TERMINALE 1P - 168878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 24 mm
Breite - 9 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
9008790503368
Artikelnummer
EAO168878
Herstellernummer
168878
Hersteller
EAO
Länge:
24 mm
Breite:
9 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör für Verschienungssystem


