EATON MANIFACTURING - EAO168879 BB-EV-EC/N COP.TERMINALE NEUTRO - 168879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 mm
Breite - 9 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
4015081653706
Artikelnummer
EAO168879
Herstellernummer
168879
Hersteller
EAO
Länge:
25 mm
Breite:
9 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör für Verschienungssystem


