EATON MANIFACTURING - EAO170131 FBHMV-80/4/03-A BLOCCO DIF 80A 4P 03-A - 170131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Breite in Teilungseinheiten - 5.5
Packung
1 ST
EAN
4015081666324
Artikelnummer
EAO170131
Herstellernummer
170131
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
70 mm


