Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170155 FBSMV-63/4/03-S BLOCCO DIF 63A 4P 03-S - 170155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 240...415 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081666546

Artikelnummer

EAO170155

Herstellernummer

170155

Hersteller

EAO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

240...415 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

40 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Blocchi differenziali serie FBSmV versione selettiva, abbinabili ad interruttori automatici serie: PLS(Z)4, FAZ6, FAZ, FAZT (eccetto PLN4, FAZ-PN, FAZ-NA). Blocchi Differenziali aggangiabili ad Interruttori Magnetotermici per la realizzazione di Magnetotermici-Differenziali. Conformi alla norma IEC/EN61009. Leva a sgancio libero. Funzionamento indipendente dalla tensione di alimentazione. Leva nera. Fissaggio mediante viti all'interruttore. Possibilità di piombatura della manovra.