Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170167 FBSMV-63/4/01-S/A BLOCCO DIF 63A 4P 01-S - 170167

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170167 FBSMV-63/4/01-S/A BLOCCO DIF 63A 4P 01-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081666768

Artikelnummer

EAO170167

Herstellernummer

170167

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

7

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 63 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Tipo S/A, sensibile alla corrente impulsiva/alternata, resistente alla corrente impulsiva5 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta