EATON MANIFACTURING - EAO170171 FBHMV-80/4/03-S/A BLOCCO DIF 80A 4P 03-S - 170171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Breite in Teilungseinheiten - 5.5
Packung
1 ST
EAN
4015081666805
Artikelnummer
EAO170171
Herstellernummer
170171
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Einbautiefe:
70 mm


