Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170175 FBHMV-80/4/1-S/A BLOCCO DIF 80A 4P 1-S/A - 170175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 5.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081666843

Artikelnummer

EAO170175

Herstellernummer

170175

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1000 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBHmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 80 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta