Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170189 FBSMV-40/3/01 BLOCCO DIF 40A 3P 01 - 170189

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170189 FBSMV-40/3/01 BLOCCO DIF 40A 3P 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081666973

Artikelnummer

EAO170189

Herstellernummer

170189

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta