EATON MANIFACTURING - EAO170240 FBSMV-40/2/01-S BLOCCO DIF 40A 2P 01-S - 170240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081667437
Artikelnummer
EAO170240
Herstellernummer
170240
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Einbautiefe:
70 mm


