EATON MANIFACTURING - EAO170260 FBHMV-125/2/03-A BLOCCO DIF 125A 2P 03-A - 170260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 125 A
Breite in Teilungseinheiten - 5.5
Packung
1 ST
EAN
4015081667628
Artikelnummer
EAO170260
Herstellernummer
170260
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
70 mm


