Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170485 SPDT3-280/2 SCAR.D 280V 1,6KV 20/40KA 2P - 170485

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170485 SPDT3-280/2 SCAR.D 280V 1,6KV 20/40KA 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 280 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081669837

Artikelnummer

EAO170485

Herstellernummer

170485

Hersteller

EAO

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

280 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen als Geräte-Feinschutz, Prüfklasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig