Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170903 FRBM6-C16/3N/01 MT-DIFF C16 4P 6KA 01 - 170903

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170903 FRBM6-C16/3N/01 MT-DIFF C16 4P 6KA 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081670369

Artikelnummer

EAO170903

Herstellernummer

170903

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

415 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

75.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

FI/LS; 16A; 100mA; curva caratteristica LS: C; 3p+N; curva caratteristica FI: AC