Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170L5550 170L5550 FUSE 400A 660V 1BTN/50 AR - 170L5550

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170L5550 170L5550 FUSE 400A 660V 1BTN/50 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 2 ST

EAN

5704057011310

Artikelnummer

EAO170L5550

Herstellernummer

170L5550

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 660 V, size 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA