Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M0163 170M0163 FUSE 40A 660V 0000/80 GR UR - 170M0163

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M0163 170M0163 FUSE 40A 660V 0000/80 GR UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590337731

Artikelnummer

EAO170M0163

Herstellernummer

170M0163

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, indicatore ottico, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, UL 248-13, potere di apertura 200 kA