Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M0165 170M0165 FUSE 63A 660V 0000/80 AR UR - 170M0165

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M0165 170M0165 FUSE 63A 660V 0000/80 AR UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

5704057016117

Artikelnummer

EAO170M0165

Herstellernummer

170M0165

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, indicatore ottico, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, UL 248-13, potere di apertura 200 kA