EATON MANIFACTURING - EAO170M0167 170M0167 FUSE 100A 660V 0000/80 AR UR - 170M0167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
10 ST
EAN
5027590337779
Artikelnummer
EAO170M0167
Herstellernummer
170M0167
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, indicatore ottico, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, UL 248-13, potere di apertura 200 kA













