EATON MANIFACTURING - EAO170M1314 170M1314 FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC - 170M1314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
10 ST
EAN
5027590332668
Artikelnummer
EAO170M1314
Herstellernummer
170M1314
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA









