Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M1318 170M1318 FUSE 125A 690V 000U/80 AR UC - 170M1318

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M1318 170M1318 FUSE 125A 690V 000U/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5704057016636

Artikelnummer

EAO170M1318

Herstellernummer

170M1318

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA