Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M1369 170M1369 FUSE 160A 690V 000/80 AR UC - 170M1369

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M1369 170M1369 FUSE 160A 690V 000/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590332798

Artikelnummer

EAO170M1369

Herstellernummer

170M1369

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA