Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M1566D 170M1566D FUSE 80A 690V AR DIN 000 HSDNH - 170M1566D

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M1566D 170M1566D FUSE 80A 690V AR DIN 000 HSDNH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590252270

Artikelnummer

EAO170M1566D

Herstellernummer

170M1566D

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA