EATON MANIFACTURING - EAO170M1569D 170M1569D FUSE 160A 690V AR DIN 000 HSDN - 170M1569D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
10 ST
EAN
5027590252300
Artikelnummer
EAO170M1569D
Herstellernummer
170M1569D
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236


