Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M2621 170M2621 FUSE 400A 690V 00/80 AR UR - 170M2621

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M2621 170M2621 FUSE 400A 690V 00/80 AR UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590338202

Artikelnummer

EAO170M2621

Herstellernummer

170M2621

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA