EATON MANIFACTURING - EAO170M2660 170M2660 FUSE 40A 690V 00TN/80 GR - 170M2660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
6 ST
EAN
5704057018906
Artikelnummer
EAO170M2660
Herstellernummer
170M2660
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA







