Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M2664 170M2664 FUSE 100A 690V 00TN/80 AR UR - 170M2664

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M2664 170M2664 FUSE 100A 690V 00TN/80 AR UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

5704057018982

Artikelnummer

EAO170M2664

Herstellernummer

170M2664

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA