EATON MANIFACTURING - EAO170M2667 170M2667 FUSE 200A 690V 00TN/80 AR UR - 170M2667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
6 ST
EAN
5704057019040
Artikelnummer
EAO170M2667
Herstellernummer
170M2667
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


