Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M4015 170M4015 FUSE 550A 690V 1/80 AR UC - 170M4015

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M4015 170M4015 FUSE 550A 690V 1/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057023900

Artikelnummer

EAO170M4015

Herstellernummer

170M4015

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

550 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA