Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M4831 170M4831 FUSE 125A 1000V 00TN/80 AR - 170M4831

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M4831 170M4831 FUSE 125A 1000V 00TN/80 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

5704057027366

Artikelnummer

EAO170M4831

Herstellernummer

170M4831

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 1000 V, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007