EATON MANIFACTURING - EAO170M5244 170M5244 FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU - 170M5244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
5996516015193
Artikelnummer
EAO170M5244
Herstellernummer
170M5244
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA


