Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5257 170M5257 FUSE 800A 690V 2KW/110 AR - 170M5257

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5257 170M5257 FUSE 800A 690V 2KW/110 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516015278

Artikelnummer

EAO170M5257

Herstellernummer

170M5257

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA